曜日別特売
YPN-6-01 スリーブコネクターニップル 千代田通商 10469856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブコネクターニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10469856品番YPN-6-01
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)24.1二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)12寸法L(mm)20.1チューブ挿入長さ(mm)12.1質量(g)12.8トラスコ品番808-3143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする