※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
テラピンM5ガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10469926
品番
M5BG 100ヶ入り
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
4.5
寸法C(Φmm)
7.2
質量(g)
0.2
形状
テラピンM5ガスケット
RoHS指令(10物質対応)
対応