※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
119
119
122.7
138.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470723
品番
UF03-T8B
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
継手
8mm
トラスコ品番
808-4336
形状
ユニホールド
質量(g)
119
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
適合チューブ
TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)