曜日別特売
UF03-03B ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商 10470793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニホールドネジタイプ 取出し供給用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじサイズRc3/8
内容量1個注文コード10470793品番UF03-03B
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
ねじサイズRc3/8トラスコ品番808-4318形状ユニホールド質量(g)121使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする