曜日別特売
HS4-00UT SUS316ユニオンティ 千代田通商 10475282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316ユニオンティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード10475282品番HS4-00UT
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブ内径D(Φmm)2最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)22寸法E(mm)10二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)14チューブ挿入長さ(mm)5質量(g)54トラスコ品番808-2969
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする