※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターユニオンエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476287
品番
CUL-4-00
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
トラスコ品番
808-2685
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
31
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法A(mm)
27.2
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法B(Φmm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
19.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3