曜日別特売
CKL-12-04-2L タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商 10476402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターロングエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ1/2
内容量1個注文コード10476402品番CKL-12-04-2L
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/2適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)38.4寸法B(mm)65寸法C(Φmm)21二面幅H(mm)21寸法L(mm)57チューブ挿入長さ(mm)27.2質量(g)166.2トラスコ品番808-2632
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする