※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
10
12
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477258
品番
HB-10-00UT
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
31.5
チューブ挿入長さ(mm)
21.8
質量(g)
73.5
トラスコ品番
808-2864