曜日別特売
HB-8-01M2L ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商 10477468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプロングメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10477468品番HB-8-01M2L
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
適合チューブ外径(Φmm)8ねじサイズ1/8トラスコ品番808-2907形状メイルエルボ質量(g)57.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)33寸法A(mm)27寸法B(mm)37使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP二面幅H(mm)14チューブ挿入長さ(mm)19.9接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする