曜日別特売
10-01ML-H フジHタイプメイルエルボ 千代田通商 10478028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプメイルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10478028品番10-01ML-H
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)10寸法A(mm)29.8寸法B(mm)28寸法C(Φmm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)24チューブ挿入長さ(mm)24.6トラスコ品番808-4600形状メイルエルボ質量(g)46使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする