曜日別特売
12-03ML-H フジHタイプメイルエルボ 千代田通商 10478064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10478064品番12-03ML-H
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)12寸法A(mm)32.4寸法B(mm)35.5寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19寸法L(mm)29.1チューブ挿入長さ(mm)26.2トラスコ品番808-4619形状メイルエルボ質量(g)69.7使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする