曜日別特売
8R-01M2L フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商 10481512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジロングメイルエルボ(樹脂)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10481512品番8R-01M2L
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
適合チューブ外径(Φmm)8ねじサイズ1/8形状ロングメイルエルボ質量(g)43.5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)44寸法A(mm)21.7寸法B(mm)48使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)15二面幅H(mm)14使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)17.5接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 ユニパッケージ

元々ついていたものが短いため作業性が悪く長いものを探していました。
しっかりしていて六角部分が長いためスパナのアクセスが楽になりました。

対象商品 : 10481467
2023-04-16
用途: 機械のメンテナンスに使ってます。
マルテック

昔から知ってますが一流品です。安心して使えます。品質はピカイチですね。いろいろな継手を使ってますがどれも安定したチューブとのかみ合わせがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする