曜日別特売
C(KP)-5A-10 クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所 10485195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーミー重力式スプレーガン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ノズル径1.0mm所要圧縮機(kw)0.75~注文コード10485195品番C(KP)-5A-10
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ノズル径1.0mm付属品スパナトラスコ品番805-0541材質/仕上(本体)アルミダイカスト合金、(接液部)ステンレス・真鍮・アルミ合金質量(g)460タイプ重力式所要圧縮機(kw)0.75~取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
注意
※カップは付属しておりません。
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10485222
2016-03-18
用途: 塗装
有限会社山岸自動車

この画像でカップ別売りなんて完全に詐欺だ

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。カップ別売の注意事項を記載いたしました。また画像の変更を検討いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする