※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ハンマーへらチゼル型25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10485913
品番
23401
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
刃幅(mm)
25
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
235
仕様
刃付け加工有
トラスコ品番
851-2661
質量(g)
135
タイプ
貫通型
刃長(mm)
113
材質(刃)
ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。