PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
10489228
品番
212Z.L1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
448-1844