212Z.L5/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.L5/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489273
212Z.L5/32 ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489273

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10489273品番212Z.L5/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番448-1895適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする