曜日別特売
212Z.1/4 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.1/4 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489465
212Z.1/4 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489465

ボール付六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"注文コード10489465品番212Z.1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番448-1674適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする