※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ボール付六角棒レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
注文コード
10489517
品番
212Z.5/32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
トラスコ品番
448-1721
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"