※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
六角棒レンチインチ(ポリ袋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
注文コード
10490384
品番
E-14
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"