PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1/4″HEXマイナスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
6.25
3.5
4
5.5
6.25
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10491958
品番
C6.135/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
448-3707
先端サイズ
6.25
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭