HNBR-0012 ブリキヤハンマー 12mm 盛光 10496763

ブリキヤハンマー 12mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10496763品番HNBR-0012
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)300材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業/打ち込み作業トラスコ品番853-4393
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする