PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
無反動ハンマー27mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
10497777
品番
300.2
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
290
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
トラスコ品番
448-2271