曜日別特売
AKA-20 Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業 10502433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho 英字刻印セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字高(mm)2.0
内容量1個注文コード10502433品番AKA-20
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字文字高(mm)2.0トラスコ品番509-8769質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10502397
2020-04-16
用途: 彫金
その他業種

地金への刻印用に文字高1.5mmのものを購入しました。この類を使うのは初めてだったのですが、打刻した線字が細身ですっきりしており、周囲の地金を変に潰すこともないので良い物だと感じます。
欲を言えば文字高1.0mmの物がほしかったのですが、価格に3倍近く差があるので、もう少し値段がこなれれば良いなと愚考する次第です。

対象商品 : 10502442
2018-03-23
用途: 金属板(銅、真鍮、アルミ、銀など)への刻印(名前入れ)
アーティス

他社さんの刻印も使用していますが、アマチョウさんのは、文字が繊細な感じでしっかり打てるような気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする