AKC-130 Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm 尼崎彫刻工業 10502616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho 逆字刻印 英字セット 13.0mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10502616品番AKC-130
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
文字種別英字トラスコ品番509-9081セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする