盛光
ナラシハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
頭径(Φmm)
63
53
58
63
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10503176
品番
HNNR-0039
参考基準価格(税別)
¥19,960
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
63
全長(mm)
360
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4573