DNP-150G  (150MM) 斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス 10503718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜ニッパ(穴無) 150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番853-5114
内容量1個注文コード10503718品番DNP-150G (150MM)
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法(mm)150トラスコ品番853-5114全長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする