曜日別特売
4NV-17L100HP インパクト用超ロングソケット 17mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10506292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット 17mm ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10506292品番4NV-17L100HP
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
二面幅(mm)17トラスコ品番864-2413質量(g)278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする