PT-308L インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm トップ工業 10506502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)8
内容量1個注文コード10506502品番PT-308L
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)9.5二面幅(mm)8トラスコ品番722-9569RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする