ES3070  (3/8X 7MM) ソケットレンチ  ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10507123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ ヘッダー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)7注文コード10507123品番ES3070 (3/8X 7MM)
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5二面幅(mm)7トラスコ品番816-5169RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする