※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパック フランジスプレッダー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10507927
品番
FSH-14
参考基準価格(税別)
¥275,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途
大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
トラスコ品番
853-3602
セット内容
安全ブロック(SB-1)
材質
キャスティング鋼
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
(最大爪)56
必要油量(cm
3
)
78
駆動方式
油圧式
能力(kN)
125
最小必要隙間(mm)
6
注意
※最低2台のフランジを使用して、平行にフランジを拡げてください。