※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10511962
品番
RG-25 (ジクツキトイシ20MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様
【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番
753-4388
セット内容
給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
174
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※軸付砥石については回転数と軸径を考慮してお選び下さい。