K-605-0A エアーダスターガン 近畿製作所 10513545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーダスターガン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
ノズル長(mm)
24
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
3
注文コード
10513545
品番
K-605-0A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
UNF7/16-20
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
805-0602
材質
本体:タフナイロン、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10513554
2018-12-01
用途: 整備作業や商品の誇り飛ばしに
個人のお客様

作りがしっかりしています。
吹き出し調整ネジの出っ張りが無かったらもしくはもう少し小さかったら良かった。
実物を見ないで購入するのでサイズを確認せずに買ってしまった、しかし今まで使ってたのよりは良いと思いますので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする