※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西丘
ステンカップブラシ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10516817
品番
6013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.3
トラスコ品番
852-9726
質量(g)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません