曜日別特売
20-1-75X36500-40 Aクロスロール 理研コランダム 10517553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Aクロスロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個粒度40注文コード10517553品番20-1-75X36500-40
参考基準価格(税別)¥17,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。

用途
金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
粒度40トラスコ品番809-3765材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)質量(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)75×36500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする