YDS-AM-400 ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#400 ヤマグチ 10518463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#400

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10518463品番YDS-AM-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

必要なサイズに切って使用する事が出来ます。
電動空圧工具に取付け使用可能です。

用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6966材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)42.6タイプマジックテープ式適合材ガラス・セラミックなど
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする