曜日別特売
537 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-2 呉英製作所 10518646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10518646品番537
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1.5粒度170形状トラスコ品番852-8830質量(g)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする