325 DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角 呉英製作所 10518716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10518716品番325
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)145ヤスリ部寸法(mm)18幅(mm)3.5厚さ(mm)2.5粒度170形状トラスコ品番852-8820質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする