曜日別特売
S-12-K  (セイミツヨウ12ホングミ) DIAヤスリ角S-12 呉英製作所 10518874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAヤスリ角S-12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10518874品番S-12-K (セイミツヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)2.3厚さ(mm)2.3粒度170形状トラスコ品番852-9001質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする