※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
DIAヤスリ丸K-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10518926
品番
K-5-M (テッコウヨウ5ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
5.6
ヤスリ部寸法(mm)
80
粒度
140
形状
丸
トラスコ品番
852-8900
質量(g)
34