※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
DIAヤスリ平S-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10519258
品番
S-12-HI(S-12F) (セイミツヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
40
幅(mm)
5.5
厚さ(mm)
1.2
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-9000
質量(g)
7