曜日別特売
BDSSA052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角 ツボサン 10522103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10522103品番BDSSA052
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)4.5厚さ(mm)4.5トラスコ品番852-7926粒度#240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする