BRKA0556 ブライト900 精密タイプ 5本組 角 #6 ツボサン 10522137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライト900 精密タイプ 5本組 角 #6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10522137品番BRKA0556
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100幅(mm)3.3厚さ(mm)3.3形状トラスコ品番852-7938粒度#6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする