※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ブライト900 精密タイプ 5本組 三角 #6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10522146
品番
BRSA0556
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
100
幅(mm)
4.5
形状
三角
トラスコ品番
852-7950
粒度
#6