※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 細目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10522243
品番
HAC05-03 (クランクガタ 5ホンセット サイメ)
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
215
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
粒度
細目