MA20090 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 10522627

 

MA20090 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 10522627
MA20090 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 10522627
MA20090 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン 10522627

鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃幅(mm)8
刃長(mm)200
内容量1個注文コード10522627品番MA20090
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全面が鬼目(荒削り)になっています。

用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状刃幅(mm)8刃長(mm)200全長(mm)250トラスコ品番852-8556材質炭素工具鋼質量(g)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10522627
2019-10-23
用途: 木工、木彫制作

ほぼ思った通りの削り味だった。
木工用鬼目を使っていたが、この鉛工用と併用して作業効率がアップした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする