ツボサン
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃幅(mm)
12
6
8
10
12
14
刃長(mm)
300
150
200
250
300
350
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10522645
品番
MA30090
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途
木もしくはソフトメタルに加工に最適です。
粒度
鬼目
適合材
木、ソフトメタル
形状
丸
刃幅(mm)
12
刃長(mm)
300
全長(mm)
370
トラスコ品番
852-8559
材質
炭素工具鋼
質量(g)
277