ツボサン
組ヤスリ 三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(12本)
1セット(5本)
1セット(8本)
1セット(10本)
1セット(12本)
目の粗さ
油目
荒目
中目
細目
油目
幅(mm)
4
9
7.5
6
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
10523013
品番
SA01204
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
目の粗さ
油目
全長(mm)
170
形状
三角
ヤスリの長さ(mm)
70
幅(mm)
4
仕様
50cuts/cm
タイプ
12本組
RoHS指令(10物質対応)
対応