HA01204 組ヤスリ 半丸 ツボサン 10523108

HA01204 組ヤスリ 半丸 ツボサン 10523108
HA01204 組ヤスリ 半丸 ツボサン 10523108
HA01204 組ヤスリ 半丸 ツボサン 10523108
HA01204 組ヤスリ 半丸 ツボサン 10523108

組ヤスリ 半丸

(12件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(12本)
目の粗さ油目
幅(mm)4.2
内容量1セット(12本)注文コード10523108品番HA01204
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
目の粗さ油目全長(mm)170形状半丸ヤスリの長さ(mm)70幅(mm)4.2仕様50cuts/cm厚さ(mm)2タイプ12本組RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

面取り-5本組半丸、仕上げ-250mm角
面取り-仕上げ-5本組半丸-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 機械加工後のバリ取り作業

注文したらすぐに届いてとても使いやすいので、
いつも愛用させていただいています。

対象商品 : 02293916
2023-07-31
用途: 絶対に必要不可欠
有限会社横島高周波金型工業製造業

真鍮素材を加工しての品物づくりです。手作業なので、出需品です。

対象商品 : 02293803
2018-07-02
用途: バリ取り
有限会社東洋歯車製造業

切れ味よく手になじみます。グリップ部に被覆があるので手にやさしいです。

対象商品 : 02453972
2018-12-23
用途: 製品の仕上げ
株式会社澤渡製作所

使いやすくて重宝しますが よく買い替えるので価格がもう少し安いと助かります

1が参考にしています
対象商品 : 02453997
2017-08-27
用途: 機械加工時バリ取り作業

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

対象商品 : 02453972
2015-11-19
用途: 内面のバリ取り
株式会社山本製作所

流石ツボサン。切れ味抜群です。

対象商品 : 02453972
2014-08-08
用途: 鋳物の擦りに使用しています。

丸みがあり持ちやすく、とても使いやすい事と他社製品より安いので、コスト削減になります。

1が参考にしています
対象商品 : 02453972
2021-05-15
用途: アルミのバリ取りに使用

価格品質共に文句なし。8本組は8本で5本組は5本という売り方がイマイチである。1本単位で買えるようになったらなおよし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする