曜日別特売
MA00504 組ヤスリ 丸 ツボサン 10523232

MA00504 組ヤスリ 丸 ツボサン 10523232
MA00504 組ヤスリ 丸 ツボサン 10523232
MA00504 組ヤスリ 丸 ツボサン 10523232
MA00504 組ヤスリ 丸 ツボサン 10523232

組ヤスリ 丸

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)
目の粗さ油目
全長(mm)215
内容量1セット(5本)注文コード10523232品番MA00504
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。タイプ5本組目の粗さ油目全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)110径(Φmm)5.5形状仕様40cuts/cmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02454225
2021-10-25
用途: 金型の仕上げ
アイセイテック株式会社製造業

他のメイカーよりもちが良くてもうこれ一本です使用してます。

対象商品 : 02295045
2020-09-05
用途: したアナ補正時医師用
その他業種

アルミ板の加工に使ったが相手の硬さに対する適合度を明示してほしいと思う。

対象商品 : 02454182
2013-05-28
用途: 穴あけ加工後の処理

大丈夫です。

対象商品 : 02454225
2018-03-14
用途: バリ取り
製造業

耐久性が低く、力を入れすぎると折れます。他にもっと良いものがあるはず。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする