SA00504 組ヤスリ 三角 ツボサン 10523248

SA00504 組ヤスリ 三角 ツボサン 10523248
SA00504 組ヤスリ 三角 ツボサン 10523248
SA00504 組ヤスリ 三角 ツボサン 10523248
SA00504 組ヤスリ 三角 ツボサン 10523248

組ヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)
目の粗さ油目
幅(mm)9
内容量1セット(5本)注文コード10523248品番SA00504
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ油目全長(mm)215形状三角ヤスリの長さ(mm)110幅(mm)9仕様40cuts/cmタイプ5本組RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする